Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

n.m.über QL lieferbar Einmalspritzen Luer-Lock zentrisch 10 ml,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
n.m.über QL lieferbar Einmalspritzen Luer-Lock zentrisch 10 ml,
n.m.über QL lieferbar Einmalspritzen Luer-Lock zentrisch 10 ml,
Artikel-Nr.:
     163-6050096
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     300912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 10 ml lock
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril
Dreiteilige Spritze mit Zylinder, Kolben und Dichtungsring.


-Zylinder, PP
-Kolben, PP
-Gleitmittel Silikonöl
-Latexfrei
-PVC-frei
-Steril
-Einzeln verpackt

Nennvolumen 10 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Teilung 0,20 ml
Ansatz Luer-Lock
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Einmal, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,45*
€ 50,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,76*
€ 44,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,45*
€ 38,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.