Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlinkubator KB PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlinkubator KB PRO
Kühlinkubator KB PRO
Artikel-Nr.:
     163-4710125
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9020-0434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Kühlinkubator KB PRO
Die Kühlinkubatoren der KB PRO Serie sind mit der APT.lineä Vorwärmkammertechnologie, sowie einem erweiterten Temperaturbereich ausgestattet. Mit den umfangreichen Programmfunktionen decken die Kühlinkubatoren ein breites Anwendungssprektrum ab. Sie sind mit der bewährten Kompressortechnologie ausgestattet, um einen zuverlässigen und ausfallsicheren Langzeitbetrieb sicherzustellen. Dank der modernen Inverter-Kältemaschine und dem klimaneutralen Kältemittel R-290 wird eine energieeffiziente und umweltfreundliche Kühlung gewährleistet. Der Innenkessel, sowie die zwei Einschubgitter mit Teleskopschienen sind aus Edelstahl, die Innentüren sind aus metalloxidbeschichtetem Sicherheitsglas gefertigt.


-Einstellbare Lüfterdrehzahl
-Türheizung zur Kondensatvermeidung
-Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
-Ergonomisch verstellbares Bedienterminal (für Modelle ab 470 l Volumen)
-Signaldreieck mit leuchtender Statusanzeige (für Modelle ab 470 l Volumen)
-Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB-Schnittstelle auslesbar
-Ethernet-Schnittstelle
-BINDER Multi Management Software APT-COMä Basic Edition
-Geräteselbsttest zur umfassenden Statusanalyse
-Temperaturwählwächter Klasse 3.3 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
-Große Durchführung mit Silikonstopfen
-Tischgerät KB PRO 130 ist stapelbar
-Standgeräte mit robusten Doppel-Lenkrollen, vorne mit Feststellern


Optional können die Modelle 260, 470 und 720 mit Lichtmodulen für ICH-Photostabilitätstests ausgestattet werden. Mit optionalen LED-Lichtmodulen werden die KB PRO-Modelle ab 260 zum Pflanzenwachstumsschrank. Lichtmodule bitte separat bestellen.

Typ KB PRO 260
Nennvolumen 262 l
Min. Temperatur -20 °C
Max. Temperatur 100 °C
Temperatur -20 ... 100 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 K (37 °C)
Max. Anzahl Einschübe 9
Material Einschübe Edelstahl
Material Innenraum Edelstahl
Kühlsystem Kältekompressor
Breite außen 930 mm
Tiefe außen 900 mm
Höhe außen 1396 mm
Abmessung außen (BxTxH) 930 x 900 x 1.396 mm
Breite innen 656 mm
Tiefe innen 575 mm
Höhe innen 695 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 656 x 575 x 695 mm
Gewicht 190 kg
Nennleistung 1,5 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 208 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Brutkühlschrank, Kühlbrutschrank, kühlbrutschrank binder, bakterien brutschrank, Mikrobiologische,Brutschrank, Mikrobiologische,Brutschränke, Brutschrank,Binder, Brutschränke,Binder, Inkubator,Mikrobiologische, Inkubatoren,Mikrobiologische, Kühlbrutschrank,Binder, Kühlbrutschränke,Binder, P:temperaturmessfühler, slicon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 10.260,19*
€ 13.098,70*
Frei Haus
ab € 15.230,37*
€ 15.657,07*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.098,70*
€ 15.587,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.022,55*
€ 15.496,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.761,99*
€ 15.186,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.400,20*
€ 13.566,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10.260,19*
€ 12.209,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.