Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH/mV-Messgerät Eutech™ PH 1710 easy-to-clean-Kit | Typ: PH 1710


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4692462
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     EBPH171002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH/mV-Messgerät Eutechä PH 1710, easy-to-clean-Kit
Kompaktes pH/mV-Tischmessgerät ist einfach zu bedienen und eignet sich für pH-Analysen im Labor.


-Gleichzeitige Messung und Anzeige von pH, mV und Temperatur
-Großes 5" LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-1- bis 5-Punkt pH-Kalibrierung und 1-Punkt relative mV-Kalibrierung
-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung oder manueller Eingabe innerhalb der gleichen Kalibrierung
-Stabilisierungs- und Bereitschaftsanzeigen signalisieren, wenn Messungen abgeschlossen sind
-Elektrodensymbol auf dem Display zeigt den Zustand der pH-Elektrode an
-Speicher für bis zu 500 Datenpunkte
-Einfacher Datenexport mit dem mitgelieferten PC-Kabel
-Mit Elektrodenhalter zur einfachen Positionierung der Messsonde in der Probe
-Protokolle mit Datums- und Zeitstempel für GLP-gerechtes Arbeiten
Lieferumfang: pH/mV-Messgerät, Elektrodenhalter, nachfüllbare pH-Kunststoffelektrode, ATC-Temperaturfühler, Sachets mit pH-Puffer- und Spüllösungen, Lagerungslösung, PC-Kabel, Universal-Netzteil mit Steckeradapter EU, UK, US/Japan, AUS, China
Spezifikationen
pH-Bereich: -2,00 ... 18,00
Auflösung: 0,1/0,01
Genauigkeit: ±0,01 pH ±1 LSD
Kalibrierpunkte: Bis zu 5 Punkte
mV-Bereich: ±2000 mV
Auflösung: 0,1 mV
Genauigkeit: ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwertes
Kalibrierpunkte: 1 Punkt
Temperaturbereich: -5 ... 105 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,3 °C
Kalibrierpunkte: 1 Punkt

Typ PH 1710
Breite 155 mm
Tiefe 198 mm
Höhe 62 mm
Abmessungen (BxTxH) 155 x 198 x 62 mm
Gewicht 0,7 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,37*
€ 919,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,21*
€ 901,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,16*
€ 866,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,36*
€ 758,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 573,62*
€ 682,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,15*
€ 659,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.