Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Laborabzug ChemFAST Elite mit Edelstahl-Arbeitsfläche | Typ: ChemFAST Elite 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalien-Laborabzug ChemFAST Elite mit Edelstahl-Arbeitsfläche | Typ: ChemFAST Elite 15
Chemikalien-Laborabzug ChemFAST Elite mit Edelstahl-Arbeitsfläche | Typ: ChemFAST Elite 15
Artikel-Nr.:
     163-4691990
Hersteller:
     Faster
Herst.-Nr.:
     F00001860000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterabzug
filterabzug
Chemikalien-Laborabzug ChemFAST Elite, mit Edelstahl-Arbeitsfläche
ChemFAST Elite Laborabzüge mit Umlüftung werden für die Eindämmung und Beseitigung von Chemikalien, Dämpfen und Aerosolen verwendet und bieten höchsten Personenschutz. Der Abzug ist mit einem mikroprozessor-gesteuerten Monitoring-System ausgestattet, um Luftstrom, Vorfilter und Filtereffizienz zu kontrollieren. Akustische und visuelle Alarme warnen bei niedrigem/hohem Luftstrom, Stromausfall, Filtersättigung, Verstopfung des Vorfilters, sowie Gebläse- und Anemometerfehler.


-Aufklappbare Frontscheibe zur optimalen Reinigung
-Front- und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
-Chemikalienresistente Arbeitsfläche
-Aktivkohlefilter inkl. Vorfilter
-Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit benutzerfreundlicher Tastatur
-Bohrung an der Rückwand mit Gummiabdeckung zum Anschluss externer Geräte
-Beleuchtung im Einbaugehäuse, außerhalb des Arbeitsbereichs platziert
-Zentrifugalgebläse nach IP54 zur Aufrechterhaltung eines konstanten Luftstroms
Chemikalien-Laborabzug mit einer Arbeitsfläche aus Edelstahl.

Typ ChemFAST Elite 15
Breite 1500 mm
Tiefe 760 mm
Höhe 1120 mm
Abmessungen (BxTxH) 1.500 x 760 x 1120 mm
Gewicht 120 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Blasenbalk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.192,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.111,52*
€ 9.652,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.041,14*
€ 9.568,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.776,51*
€ 9.254,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.880,85*
€ 8.188,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.192,76*
€ 7.369,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.