Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begasungsdeckel für Mahlbecher EasyFit | Material: Stahl rostfrei gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4691618
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     22.107.0618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begasungsdeckel
Mahlbecher
Mahlbecher Begasungsdeckel
mahlbecher retsch 500ml
Begasungsdeckel für Mahlbecher EasyFit
Inkl. Deckeleinsatz.

Material Stahl, rostfrei, gehärtet
Beschreibung Für Mahlbecher EasyFit 250 ... 500 ml
Weitere Suchbegriffe: mahlbecher begasungsdeckel, mahlbecher retsch, Kugel,Mühlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.005,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,48*
€ 1.363,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,20*
€ 1.325,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,52*
€ 1.277,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,16*
€ 1.196,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.