Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planeten-Kugelmühle PM 300 | Typ: PM 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4691589
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     20.570.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelmühle
Planeten-Kugelmühle
retsch kugelmühle
kugelmühle
Planeten-Kugelmühle PM 300
Die Planeten-Kugelmühle ist ein leistungsstarkes und ergonomisches Tischmodell mit zwei Mahlstellen für Mahlbecher bis zu 500 ml. Sie zerkleinert und mischt weiche, harte, spröde und faserige Materialien. Neben Trocken- und Nassmahlungen ist sie auch für die Mechanochemie und ultrafeine Kolloidvermahlung im Nanometerbereich geeignet.


-Touch-Display
-Einfaches und sicheres Spannen der Mahlbecher dank arretierbarem Sonnenrad
-Safety Slider verhindert das Starten der Mühle, wenn die Mahlbecher nicht fixiert sind
-Sicherer Stand auf dem Labortisch dank FFCS-Technologie
-Verlustfreie Zerkleinerung bis in den Submikronbereich
-Simultane Aufbereitung von 4 Proben durch stapelbare Mahlbecher
-Programmierbare Startzeit
-Timer 1 s bis 99 h 59 min 59 s
-Schnittstellen USB, RASPI


Mahlbecher und Mahlkugeln bitte separat bestellen.

Typ PM 300
Max. Aufgabekorngröße 10 mm
Aufgabekorngröße 10 mm
Max. Aufgabemenge 440 ml
Anzahl Mahlstationen 2
Min. Drehzahl 50 1/min
Max. Drehzahl 800 1/min
Drehzahl 50 ... 800 1/min
Breite 745 mm
Tiefe 580 mm
Höhe 525 mm
Abmessungen (BxTxH) 745 x 580 x 525 mm
Gewicht 118 kg
Nennleistung 2500 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 200 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Mit Timer Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.594,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18.594,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.135,54*
€ 22.771,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.899,32*
€ 22.490,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.620,09*
€ 22.157,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.594,39*
€ 22.127,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.