Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leeb-Härteprüfgerät tragbar HMO | Typ: HMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4691196
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Leeb-Härteprüfgerät, tragbar, HMO
Tragbares Leeb-Härteprüfgerät für professionelle Anwendungen.


-Innovativer Touchscreen
-Automatische Sensorerkennung bei Verbindung mit dem HMO
-Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
-Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
-Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an
-Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)
-Automatische Einheitenumwertung
-Akkubetrieb
-USB-Schnittstelle für die Verbindung zum Drucker und zum Aufladen des Akkus


Lieferumfang:
Leeb-Härteprüfgerät, Tragekoffer, Härtevergleichsblock, Netzadapter
Messbereich: 170 ... 960 HL
Ablesbarkeit: 1 HL
Präzision: 1 % bei 800 HLD (± 6 HLD)
Messbereich Zugfestigkeit (Stahl): 375 ... 2639 MPa
Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: 3 kg
Dünnste messbare Schicht: 8 mm
Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts (konkav/konvex): 50 mm (mit Stabilisierungsring: 10 mm)

Typ HMO
Breite 24 mm
Tiefe 83 mm
Höhe 135 mm
Abmessungen (BxTxH) 24 x 83 x 135 mm
Gewicht 250 g
Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät, Leeb-Härteprüfgeräte, Härteprüfgeräte,Leeb, Beschwerring, Erlenmeyerkolben beschweren, Erlenmeyerkolben Beschwerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.276,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.276,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,12*
€ 2.230,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.863,36*
€ 2.217,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,58*
€ 2.154,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,34*
€ 1.899,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.436,71*
€ 1.709,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,73*
€ 1.688,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.276,86*
€ 1.519,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.