Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder USP Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 25 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messzylinder USP Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 25 ml
Messzylinder USP Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 25 ml
Artikel-Nr.:
     163-4689136
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     32820 VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder borosilikatglas hohe f...
messzylinder
Messzylinder USP, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert
DIN EN ISO 4788, DE-M gekennzeichnet. Justiert auf IN. Hauptpunkte-Ringteilung. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Inkl. USP-Chargenzertifikat. Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat lieferbar.

Nennvolumen 25 ml
Teilung 0,5 ml
Toleranz 0,17 ± ml
Höhe 170 mm
Form hoch
Genauigkeitsklasse A
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Material Boro 3.3
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.