Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder USP Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 10 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messzylinder USP Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 10 ml
Messzylinder USP Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 10 ml
Artikel-Nr.:
     163-4689135
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     32808 VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml hohe form borosi...
messzylinder 10 ml
Messzylinder USP, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert
DIN EN ISO 4788, DE-M gekennzeichnet. Justiert auf IN. Hauptpunkte-Ringteilung. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Inkl. USP-Chargenzertifikat. Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat lieferbar.

Nennvolumen 10 ml
Teilung 0,2 ml
Toleranz 0,10 ± ml
Höhe 140 mm
Form hoch
Genauigkeitsklasse A
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Material Boro 3.3
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,14*
€ 35,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.