| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4688864 Herst.-Nr.: 35054 VE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B, erhabene Graduierung Transparent. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
-DIN 12681 und ISO 6706 -Justiert auf IN
Nennvolumen 500 ml Teilung 5,0 ml Toleranz 5,0 ml Höhe 360 mm Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C Temperaturbeständigkeit 80 °C Form hoch Art Graduierung Erhaben Mit Ausguss Ja Material PP Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, PP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| |