Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter Sharpsafe®Quiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter Sharpsafe®Quiver
Entsorgungsbehälter Sharpsafe®Quiver
Artikel-Nr.:
     163-4688140
Hersteller:
     Hospidex
Herst.-Nr.:
     SHA-51952610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Entsorgungsbehälter Sharpsafe®Quiver
SHARPSAFE® der 5. GENERATION mit deutlicher Reduzierung der Kohlenstoffbilanz
Für jeden Verwendungszweck gibt es einen passenden Sharpsafe-Behälter.


-Langlebige Lösungen zur Verhütung von Stichverletzungen
-Verfügbare Zertifikate: EN ISO 23907-1:2019/Kitemark/ADR UN 3291
-Hergestellt aus recyceltem Material
-Einfache 4-Klick-Montagel
-Halbtransparenter Deckel zur Einhaltung der Füllgrenze
-Einhändig verwendbar durch Zubehöre und Befestigungssyteme
-Breite Öffnungen für die Entsorgung von großen Gegenständen
-Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen sowie Insulinpens und Skalpellklingen
-Öffnung mit integrierter Sicherheitsklappe für zusätzlichen Schutz
-2 Verschlusspositionen: provisorisch und endgültig
-Maximaler Füllstand deutlich sichtbar durch eine schwarze Linie auf dem Deckel
-Sicherheitsabstand zwischen Behälteröffnung und deutlicher Markierungslinie des maximalen Füllstands
-Beschriftung auf einem in den Behälter eingeschmolzenen Etikett, das sich weder durch Feuchtigkeit noch durch Autoklavieren löst
-Hinweise auf dem Etikett in verschiedenen Sprachen (siehe Tabelle)
-Der leere und offene Behälter ist autoklavierbar bis 134 °C für 18 Minuten
-Für die Entsorgung sehr langer Gegenstände
-Deckel auf Scharnier
-Ohne Trichter

Nennvolumen 25,0 l
Füllvolumen 19,60 l
Breite 230 mm
Tiefe 310 mm
Höhe 790 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 310 x 790 mm
Breite Öffnung 165 mm
Tiefe Öffnung 260 mm
Öffnung (BxT) 165 x 260 mm
Aufdruck Sprachen FR/NL
Beschriftungsfeld einseitig
Farbe dunkelgrau
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 25l, abwurf behälter, bürettentrichter, Müllentsorgung, hirschtrichter, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.