Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter Clinisafe®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter Clinisafe®
Entsorgungsbehälter Clinisafe®
Artikel-Nr.:
     163-4688139
Hersteller:
     Hospidex
Herst.-Nr.:
     SHA-51922430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Entsorgungsbehälter Clinisafe®
SHARPSAFE® der 5. GENERATION mit deutlicher Reduzierung der Kohlenstoffbilanz
Für jeden Verwendungszweck gibt es einen passenden Sharpsafe-Behälter.


-Langlebige Lösungen zur Verhütung von Stichverletzungen
-Verfügbare Zertifikate: EN ISO 23907-1:2019/Kitemark/ADR UN 3291
-Hergestellt aus recyceltem Material
-Einfache 4-Klick-Montagel
-Halbtransparenter Deckel zur Einhaltung der Füllgrenze
-Einhändig verwendbar durch Zubehöre und Befestigungssyteme
-Breite Öffnungen für die Entsorgung von großen Gegenständen
-Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen sowie Insulinpens und Skalpellklingen
-Öffnung mit integrierter Sicherheitsklappe für zusätzlichen Schutz
-2 Verschlusspositionen: provisorisch und endgültig
-Maximaler Füllstand deutlich sichtbar durch eine schwarze Linie auf dem Deckel
-Sicherheitsabstand zwischen Behälteröffnung und deutlicher Markierungslinie des maximalen Füllstands
-Beschriftung auf einem in den Behälter eingeschmolzenen Etikett, das sich weder durch Feuchtigkeit noch durch Autoklavieren löst
-Hinweise auf dem Etikett in verschiedenen Sprachen (siehe Tabelle)
-Der leere und offene Behälter ist autoklavierbar bis 134 °C für 18 Minuten
-Für die Entsorgung spitzer Gegenstände
-Stapelbar
-Behälter 100 % recyceltes Polypropylen
-Deckel 100 % reines PP

Nennvolumen 11,0 l
Füllvolumen 9,03 l
Breite 230 mm
Tiefe 315 mm
Höhe 320 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 315 x 320 mm
Breite Öffnung 170 mm
Tiefe Öffnung 270 mm
Öffnung (BxT) 170 x 270 mm
Aufdruck Sprachen UK
Beschriftungsfeld einseitig
Farbe dunkelgrau
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: entsorgungsbehälter pp, entsorgungsbehälter, entsorgungsbox 11l, Müllentsorgung, behältre, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.