Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 3000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 3000-1
Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 3000-1
Artikel-Nr.:
     163-4687506
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFS 3000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Schulwaage
präzisionswaage 0,1g
schulwaage
  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet
  • Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
  • Besonders flache Bauweise
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
  • Der praktische Batteriebetrieb mittels handelsüblicher Batterien sorgt für große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.
  • Abmessungen der Platte: 134 x 127 mm
Typ: EFS 3000-1
Max. Last: 3000 g
Ablesbarkeit: 0,1 g
Reproduzierbarkeit: 0,1 g
Linearität: ±0,3 g
Wägefläche (BxT): 134 x 127 mm
Art Hilfsenergie: Batterie
Weitere Suchbegriffe: präzisionswaage kern&sohn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 62,59*
€ 86,94*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 79,16*
€ 97,69*
€ 8,50*
ab € 83,12*
€ 102,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,49*
€ 103,91*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.