Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Apollo GF-A mit Kunststoff-Windschutz | Typ: GF-1603A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Apollo GF-A mit Kunststoff-Windschutz | Typ: GF-1603A
Präzisionswaagen Apollo GF-A mit Kunststoff-Windschutz | Typ: GF-1603A
Artikel-Nr.:
     163-4687463
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     GF-1603A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
Präzisionswaagen, Apollo, GF-A, mit Kunststoff-Windschutz
Die Impact Shock Detection (ISD) ist eine 4-stufige Stoßerkennung mit optischer und akustischer Rückmeldung.


-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Automatische Ein- und Ausschaltung
-Mit Unterhaken
-Smart SHS-Wiegesensor mit ECL-Technologie
-Berechnung der Standardabweichung (APA)
-Visuelle Mindestgewichtsanzeige
-Benutzerzugriffskontrolle (UAC)
-Statistische Berechnungsfunktion (SCF)
-Universal Flexi Coms (UFC)
-GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe
-Datenspeicherfunktion
-Schnittstellen: RS232, USB
-Mit externer Kalibration

Typ GF-1603A
Max. Last 1620 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,002 g
Linearität ±0,003 g
Wägefläche (BxT) 128 x 128 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 212 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 171 mm
Abmessungen (BxTxH) 212 x 317 x 171 mm
Gewicht 5,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.383,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,91*
€ 2.472,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.056,55*
€ 2.447,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.983,91*
€ 2.360,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.743,29*
€ 2.074,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.568,96*
€ 1.867,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,72*
€ 1.828,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.383,05*
€ 1.645,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.