Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer RCT basic | Typ: RCT basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer RCT basic | Typ: RCT basic
Magnetrührer RCT basic | Typ: RCT basic
Artikel-Nr.:
     163-4686537
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025005927
EAN/GTIN:
     4053411056629
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer RCT basic
Mit Heizung. Die neueste Generation des RCT basics in bewährter Qualität mit zusätzlichen Features:


-Gehäuseoberfläche aus Glas für optimale chemische Beständigkeit und einfache Reinigung
-Großes Display mit LED-Anzeige
-Beleuchtete Symbole zur Anzeige wichtiger Statusinformationen
-USB-/RS232-Schnittstelle
-Mit Sanftanlauf
-Zwei optimierte Temperaturregelmodi für schnelles Aufheizen oder präzises Temperieren ohne Überschwingen
-Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur
-Warnung vor heißer Oberfläche (Restwärme >50 °C) auch bei ausgeschaltetem Gerät
-Automatische Abschaltung der Temperier-Funktion, wenn angeschlossener externer Temperaturfühler nicht ins Medium eingetaucht oder defekt ist
-DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z.B. ETS-D5 zur präzisen Temperaturführung. Die Regelgenauigkeit mit PT1000 Temperaturfühler beträgt ±1 °C.
-Geschlossene Bauweise (IP 42) garantiert lange Lebensdauer
-Heizplatte aus Aluminium für optimale Wärmeübertragung
-Starke Magnetanbindung
-QR Code zum schnellen Zugriff auf Geräteinformationen, Zubehör, Downloads und Garantieverlängerung


Lieferumfang: Magnetrührer, Temperaturfühler PT 1000.60, 1 x Magnetrührstäbchen IKAFLON® 30, 1 x Magnetrührstäbchen IKAFLON® 40, Schraubendreher

Typ RCT basic
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 20 l
Min. Drehzahl 50 1/min
Max. Drehzahl 1500 1/min
Drehzahl 50 ... 1500 1/min
Max. Heiztemperatur 310 °C
Heiztemperatur RT ... 310 °C
Regelgenauigkeit Heiztemperatur ±5 °C
Mit Anschluss ext. Temperaturfühler Ja
Max. Heizgeschwindigkeit 6,5 °C/min
Anzeige Digital
Ø Arbeitsbereich 135 mm
Material Rührstelle Aluminium-Legierung
Material Gehäuse Glas
Farbe Gehäuse blau
Min. Sicherheitstemperatur 50 °C
Max. Sicherheitstemperatur 360 °C
Sicherheitstemperatur 50 ... 360 °C
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 160 mm
Tiefe 270 mm
Höhe 85 mm
Abmessungen (BxTxH) 160 x 270 x 85 mm
Gewicht 2400 g
Heizleistung 600 W
Nennleistung 650 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Schutzart (IP) IP 42
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, ika heizrührer, magnetrührer, Magnetrührer,mit Heizung, Rühren,Magnetrührer, Magnetrührstab, Magnetrührstäbe, Magnetrührfische, Rührfische, Rct classic, temperaturmessfühler, magnetrürhstäbchen, magnetrürhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 831,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,34*
€ 1.268,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,09*
€ 1.243,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,68*
€ 1.067,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,14*
€ 989,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.