| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4685741 Herst.-Nr.: 564-0020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Filtereinheiten Nalgeneä Rapid-Flowä mit 50 ml Zentrifugenröhrchen, PES-Membran, steril Polystyrol-Gehäuse, 0,2 µm PES-Membrane. Die optimale Filtereinheit für Zellkulturen mit kleinen Volumina. Perfekt für eine schnelle saubere bequeme Filtration von 20 bis 50 ml Nähr- oder Puffer-Lösung. Ideal für biologische und pharmazeutische Sterilfiltrationen. Die PES-Membran zeichnet sich durch niedrige Proteinbindung sowie niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und hohe Durchflussraten aus. Filteroberteil und Röhrchen sind graduiert. Mit Schnellanschluss-Schlauchadapter und Wattestopfen. Auslaufsicherer Schraubverschluss separat verpackt. 2 wiederverwendbare Standfüssen je Packung. Röhrchen und Filter sind nicht zytotoxisch, pyrogenfrei und steril durch gamma-Bestrahlung (10-6 SAL). Mit Zertifikat. Chargen- und Katalognummer, Membrantyp und Porengröße und Verfallsdatum sind aufgedruckt.
Typ 564 Volumen Ober-/Unterteil 50/50 ml Ø Membran 50 mm Porengröße 0.2 µm Gewinde 45* GL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sterilfiltrationseinheit, Sterilfiltrationssystem, Filterröhrchen, Filtrationsröhrchen, Grobfiltrationseinheit, Mikrofiltrationseinheit, Ultrafiltrationseinheit, Zentrifugaleinheiten, Zentrifugen-Filtereinheiten, Zentrifugen-Filterröhrchen, Zentrifugenröhrchen-Filter, Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gross, zentrifugenröhrchen, kunststoff, gross 50ml, zentrifugenröhrchen, kunststoff, gross, filterröhrchen 50ml, Filter,Einheiten, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Schraubverschluss GL45, Zentrifugenglas, Thermo Scientific Nalgene Reusa |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,33* | € 137,41* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 122,58* | € 144,94008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,0275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|