Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthesereaktor EasySyn 2000 Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synthesereaktor EasySyn 2000 Advanced
Synthesereaktor EasySyn 2000 Advanced
Artikel-Nr.:
     163-4685160
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020113440
EAN/GTIN:
     4053411056377
Suchbegriffe:
Laborreaktor
Synthesereaktor EasySyn 2000 Advanced
Vollständiges Reaktorsystem für die organische oder wässrige Synthese im Labor. Es gewährleistet sichere und reproduzierbare chemische Reaktionen auf dem Weg vom Labor- zum Pilotmaßstab.


-Ergonomisch designtes Stativsystem für einen schnellen und einfachen Austausch der Reaktorgefäße
-Doppelwandiges Reaktorgefäß aus Borosilikatglas 3.3 mit Bodenauslass
-Gefederte Ventilspindel des Ablassventils zur Vermeidung von Glasbruch
-Reaktordeckel mit verschiedenen Öffnungen zur flexiblen Anpassung an die gewünschte Anwendung
-Rührwerk EUROSTAR 100 control
-Entleerungsset mit Ventilen und Temperierschläuchen erleichtert die Entleerung des Reaktorgefäßes
-Mit Zeitschaltuhr, Überlastungsschutz und Temperaturmessung (integriert im Rührwerk)
-PTFE-ummantelter Schrägblattrührer zur optimalen Durchmischung
-RS232- und USB-Schnittstelle
Lieferumfang: SY Stativ, Reaktorgefäß SY 2000 D, SY Klemme 150, SY Spannring 150, SY O-Ring 150, Reaktordeckel SY 150.1, Schrägblattrührer R 4012 SY, Rührwerk EUROSTAR 100 control, Schnellspannfutter R 60, Entleerungsset LT 5.40, Rührwellenführung
Max. Volumen: 2000 ml
Arbeitstemperaturbereich: -30 ... 200 °C
Erreichbares Vakuum: 25 mbar
Max. Drehmoment: 100 Ncm
Flanschgröße: DN150
Öffnungen Reaktorgefäß: 1 x NS 29/32 Rührwellendurchführung, 2 x NS 29/32, 1 x NS 14/23
Abmessungen (B x T x H): 500 x 580 x 1050 mm
Weitere Suchbegriffe: Reaktor,Synthese, Reaktoren,Synthese, Laborreaktoren, Synthesereaktoren, vakoum, krokodilklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 11.642,71*
€ 12.110,80*
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 14.560,97*
€ 15.030,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.110,80*
€ 14.411,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.002,81*
€ 14.283,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.743,20*
€ 13.974,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.642,71*
€ 13.854,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.