Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN® hohe Form Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messzylinder DURAN® hohe Form Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 50 ml
Messzylinder DURAN® hohe Form Klasse A blau graduiert | Nennvolumen: 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-4683906
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     2240175-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder
Messzylinder, DURAN®, hohe Form, Klasse A, blau graduiert
Justiert auf IN. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Hauptpunkte-Ringteilung. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Beschriftung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe. DIN EN ISO 4788.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar. Auch mit datierter Chargenkennung gemäß USP (US Pharmacopeia) lieferbar.

Nennvolumen 50 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz 0.5 ml
Höhe 200 mm
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN 12600, DIN EN ISO 4788
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Mess,Zylinder, Glas, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,66*
€ 37,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,99*
€ 33,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.