Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarsäulen GC BP20 | Ø innen mm: 0.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapillarsäulen GC BP20 | Ø innen mm: 0.32
Kapillarsäulen GC BP20 | Ø innen mm: 0.32
Artikel-Nr.:
     163-4682395
Hersteller:
     Trajan Scientific
Herst.-Nr.:
     054438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarsäule
30 m kapillarsäule
Kapillarsäulen GC BP20
Polyethylen-Glykol-Phase. GC-Säule für Analysen wie Alkohol, freie Säuren, Fettsäuremethylester, Aromaten, Lösungsmittel und ätherische Öle. Geeigneter Ersatz für: Carbowax 20M, CP-Wax 52 CB, DB-WAX, Elite-WAX, HP-20M, HP-INNOWax RH-WAX, Rtx-Wax, Stabilwax, SUPELCOWAX 10, TG-WaxMS, VF-WAXms, ZB-WAX.

-Wachssäule nach Industriestandard
-Polare Phase

Ø innen 0.32 mm
Länge 30 m
Filmdicke 0,5 µm
Temperaturbereich 20 … 260 / 280 °C
Weitere Suchbegriffe: GC,Säulen, Gas,Chromatographie, Chromatographie,GC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 520,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,72*
€ 875,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,04*
€ 871,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,47*
€ 866,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,94*
€ 749,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 566,95*
€ 674,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.