Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standzentrifuge Sorvall X4F Pro/X4FR Pro | Typ: X4F Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standzentrifuge Sorvall X4F Pro/X4FR Pro | Typ: X4F Pro
Standzentrifuge Sorvall X4F Pro/X4FR Pro | Typ: X4F Pro
Artikel-Nr.:
     163-4682237
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     75017932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Standzentrifuge
standzentrifuge
Standzentrifuge Sorvall X4F Pro/X4FR Pro
Standzentrifuge für Routineanwendungen. Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht ein einfaches Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels.


-Touchscreen-Display
-Bis zu 100 Programmspeicherplätze
-Laufzeit einstellbar bis 99 h 59 min 59 s
-Auto-Lockä Rotorwechsel: Sicherer, ergonomischer Rotorwechsel per Knopfdruck
-ClickSeal® Becherverschluss: Aerosoldichtes Verschließen und Öffnen mit einer Hand
-SMARTSpinä Technologie: Optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang und gleicht Unwuchten aus
-USB-Schnittstelle vorne


Zusätzlich X4FR Pro:

-Temperaturbereich einstellbar von -10 °C bis 40 °C
-Vorkühlfunktion mit Direkttaste
-An- und Ausschalten des Kompressors ist programmierbar
-Kältemittel R-134a


Lieferumfang: Zentrifuge, Ausschwingrotor TX-1000, Rundbecherset, aerosoldichte Becherdeckel, 4 Adapter für konische 50 ml-Röhrchen, 4 Adapter für konische 15 ml-Röhrchen
Max. RZB: 7164 x g (Ausschwingrotor), 25830 x g (Festwinkelrotor)
Max. Drehzahl: 6000 min-1 (Ausschwingrotor), 15200 min-1 (Festwinkelrotor)
Max. Beladung: 4 x 1000 ml (Ausschwingrotor), 6 x 250 ml (Festwinkelrotor)
Temperaturbereich (nur X4FR Pro): -10 ... 40 °C
Abmessungen (B x T x H): 566 x 690 x 835 mm
Gewicht
X4F Pro: 152 kg
X4FR Pro: 145 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ X4F Pro
Weitere Suchbegriffe: Stand,Zentrifugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.001,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15.001,60* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.208,07*
€ 20.477,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.109,11*
€ 20.359,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.770,96*
€ 19.957,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.001,60*
€ 17.851,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.