Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter Portavo 902 pH Set | Typ: Portavo 902 pH Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4679538
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     902SET-PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feldkoffer pH-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
pH-Meter Portavo 902 pH Set
Robustes, intuitiv bedienbares Analysenmessgerät für tägliche Routinemessungen in Labor und Prozess. Das Gerät wird mit 4 AA-Batterien betrieben.


-Ergonomisch optimiert für den Einsatz vor Ort und im Labor
-Kontrastreiches LCD-Display
-Memosens-Sensoren und analoge pH-Sensoren verwendbar
-Entnehmbarer Sensorköcher schützt vor Austrocknung und Beschädigungen
-Anzeige des Sensorzustandes mit Sensoface
-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung „Calimatic“
-Automatische Erkennung des Temperaturfühlers
-Mit Echtzeituhr
Inkl. Memosens-pH-Sensor SE 102-MS: pH-Elektrode mit nachfüllbarem Flüssigelektrolyt, Keramik-Diaphfragma und integriertem NTC-Temperaturfühler

Lieferumfang: pH-Meter, 4 x AA-Batterien, Memosens-pH-Sensor SE 102-MS, Memosens-Kabel CA/MS-001XFA-L, Tragriemen, Koffer, Pufferset CaliMat (je 1 x pH 4,00/7,00/9,00), Werksprüfzeugnis, Betriebsanleitung
Messbereich pH (analog): -2 ... 16
Messbereich mV (analog): -1300 ... 1300 mV
Messbereich pH (Memosens): -2,000 ... 16,000
Messbereich mV (Memosens): -2000 ... 2000 mV
Temperaturbereich (Memosens): -50 ... 250 °C
Abmessungen (B x T x H): 132 x 156 x 30 mm
Gewicht: 500 g
Schutzart: IP 66

Typ Portavo 902 pH Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.031,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,50*
€ 1.649,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,05*
€ 1.643,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,25*
€ 1.592,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,68*
€ 1.391,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.052,71*
€ 1.252,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,01*
€ 1.226,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.