Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Entris® II Advance mit Windschutz | Typ: BCA323i-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Entris® II Advance mit Windschutz | Typ: BCA323i-1S
Präzisionswaagen Entris® II Advance mit Windschutz | Typ: BCA323i-1S
Artikel-Nr.:
     163-4679039
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     BCA323I-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaagen sartorius
Präzisionswaagen Entris® II Advance, mit Windschutz
Die Entris® II Advance Waagen haben ein grafisches Touchdisplay für eine einfache Bedienbarkeit und ein integriertes Sicherheitssystem für besonders zuverlässige Ergebnisse.


-Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
-Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
-Echtzeit-Nivellierunterstützung
-CalAuditTrail: automatische Dokumentation von Kalibrier- und Nivellierungsprozessen, mit Datums- und Zeitstempel
-Edelstahl-Waagschale
-Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
-Direkte Datenübertragung mit 2 x USB-C- und 1 x RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
-13 integrierte Anwendungsprogramme mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
-Pipette Smart Test Anwendungsprogramm
-Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
-Mehrsprachige Bedienung
-Hoher Wägeraum
-Einfacher Zugang zur Waagschale durch seitliche und obere Schiebetür
-Speziell beschichteter Windschutz gegen elektrostatische Aufladung


Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät

Typ BCA323i-1S
Max. Last 320 g
Ablesbarkeit 1 mg
Reproduzierbarkeit 1 mg
Linearität ±0,6 mg
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 120 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 219 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 345 mm
Abmessungen (BxTxH) 219 x 317 x 345 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V/50 ... 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysewaage 1mg, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions, Laborwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.994,17*
€ 2.133,39*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.099,18*
€ 2.231,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.231,22*
€ 2.655,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.217,79*
€ 2.639,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,70*
€ 2.561,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.114,81*
€ 2.516,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.099,18*
€ 2.498,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.099,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.