Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen Entris® II Advance | Typ: BCA124-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen Entris® II Advance | Typ: BCA124-1S
Analysenwaagen Entris® II Advance | Typ: BCA124-1S
Artikel-Nr.:
     163-4679026
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     BCA124-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaagen sartorius
Analysenwaagen Entris® II Advance
Die Entris® II Advance Waagen haben ein grafisches Touchdisplay für eine einfache Bedienbarkeit und ein integriertes Sicherheitssystem für besonders zuverlässige Ergebnisse.


-Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
-Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
-Echtzeit-Nivellierunterstützung
-CalAuditTrail: automatische Dokumentation von Kalibrier- und Nivellierungsprozessen, mit Datums- und Zeitstempel
-Edelstahl-Waagschale
-Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
-Direkte Datenübertragung mit 2 x USB-C- und 1 x RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
-13 integrierte Anwendungsprogramme mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
-Pipette Smart Test Anwendungsprogramm
-Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
-Mehrsprachige Bedienung
-Hoher Wägeraum
-Einfacher Zugang zur Waagschale durch seitliche und obere Schiebetür
-Speziell beschichteter Windschutz gegen elektrostatische Aufladung
Lieferumfang:
Analysenwaage, Netzgerät

Typ BCA124-1S
Max. Last 120 g
Ablesbarkeit 0,1 mg
Reproduzierbarkeit 0,1 mg
Linearität ±0,06 mg
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 90 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 219 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 345 mm
Abmessungen (BxTxH) 219 x 317 x 345 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysewaage 0,1 mg, Analysen,Waagen, Laborwaagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.395,81*
€ 2.558,20*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.523,85*
€ 2.675,37*
Frei Haus
ab € 3.382,93*
€ 3.543,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.675,37*
€ 3.183,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.658,92*
€ 3.164,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.582,95*
€ 3.073,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.541,48*
€ 3.024,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,85*
€ 3.003,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.523,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.