Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelwasserbad Hydro H 20 S 230 V; 50/60 Hz 20L 1,5 kW 450x300/160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 299
4.672 299
Artikel-Nr.:
     163-4672299
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L002908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttel-Wasserbad
Schüttelwasserbad
Schüttelwasserbäder Hydro
Die universellen Hydro Schüttelwasserbäder sind mit ihrer ausgezeichneten Temperaturhomogenität für die Bedürfnisse von biologischen, medizinischen oder biochemischen Laboratorien ausgelegt. Die Modelle H 20 S und H 20 SW sind mit einer lineare, oszillierende Schüttelbewegung ausgestattet, während Modell H 20 SOW die Proben kreisförmig bewegt.


-Für Anwendungen im Siedebereich
-LED-Display
-Drehlzahlregler für lastunabhängige, stufenlos einstellbare Schüttelbewegung
-Sanfter geregelter Anlauf der Schüttelbewegung
-Trockenlaufschutz (Sicherheitsklasse I, NFL)
-Wartungsfrei und zuverlässig
-H 20 SW und H 20 SOW mit integrierter Kühlschlange


Lieferumfang: Schüttelwasserbad, Edelstahldeckel, Schütteleinsatz, Ablaufhahn

Tablare, Aufsätze und Zubehör bitte separat bestellen.

Typ H 20 S
Bewegungsart reziprok
Min. Volumen 9 l
Max. Volumen 24 l
Volumen 9,0 ... 24,4 l
Min. Temperatur 25 °C
Max. Temperatur 99,9 °C
Temperatur 25 ... 99,9 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 K
Schüttelhub 22 mm
Min. Drehzahl 10 1/min
Max. Drehzahl 250 1/min
Drehzahl 10 ... 250 1/min
Anzeige Digital
Anzeigeart LED
Breite innen 450 mm
Tiefe innen 300 mm
Höhe innen 185 mm
Abmessung innen (BxTxH) 450 x 300 x 185 mm
Breite außen 715 mm
Tiefe außen 520 mm
Höhe außen 330 mm
Abmessung außen (BxTxH) 715 x 520 x 330 mm
Mit Timer Nein
Mit Deckel Ja
Mit Hahn Ja
Gewicht 28,0 kg
Heizleistung 1500 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Schüttelwasserbad,LAUDA, Schüttelwasserbäder,LAUDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.191,59*
€ 2.457,31*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.462,54*
€ 3.040,85*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.040,85*
€ 3.618,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.014,86*
€ 3.587,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.888,11*
€ 3.436,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.520,48*
€ 2.999,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,54*
€ 2.930,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.462,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.