Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborautoklaven TLV Serie | Typ: TLV-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 183
4.672 183
Artikel-Nr.:
     163-4672183
Hersteller:
     R. Espinar
Herst.-Nr.:
     TLV-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklaven
Sterilisator,Dampf
Sterilisatoren,Dampf
temperaturmessfühler
Laborautoklaven TLV Serie
Diese Autoklaven sind Mikroprozessor gesteuert und mit 50 Sterilisationsprogrammen und serienmäßig mit Abluftfiltern für Partikel größer 0,22 µm ausgestattet.


-Betriebstemperatur 100 °C bis 140 °C
-Mit Vakuumpumpe und Dampfgenerator
-Maximaler Druck 2,6 bar (37psi)
-Schnittstelle RS232, USB und WiFi
-Timer
-Vollautomatische Funktionen
-PT 100 Temperaturfühler
-Verkleidung und Abdeckung aus Edelstahl
-Sterilisationskammer, Deckel und Verschließsystem aus Edelstahl
-Elektrische Beheizung mit geschützten Heizelementen im Inneren der Kammer
-Sicherheitsventil
-Sicherheitsthermostat
-Automatische Entlüftung über Mikroprozessor gesteuert
-Druckanzeige
-4 Rollen (mit 2 Bremsen)
-7" Farb-Touchscreen
-Netzanschluss: 230V 50/60 Hz
-Fernwartung und Diagnose über Cloud
-Fernüberwachung über Cloud

TLV: Serie Basic
TLV-FA: mit Schnellkühlsystem
TLV-PD: mit Supertrocknungssystem

Typ TLV-50
Inhalt 58 l
Kammer Ø x H 400 x 450 mm
Abmessungen (B x T x H) 610 x 870 x 1000 mm
Leistung 3600 W
Gewicht 140 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.452,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.014,99*
€ 22.627,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.865,58*
€ 22.450,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.528,50*
€ 22.048,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.452,54*
€ 21.958,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.