Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungswaage CUBIS® II MCE36200S 36200g/1000mg ohne Windschutz EG geprüft (EU außer FR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungswaage CUBIS® II MCE36200S 36200g/1000mg ohne Windschutz EG geprüft (EU außer FR)
Hochleistungswaage CUBIS® II MCE36200S 36200g/1000mg ohne Windschutz EG geprüft (EU außer FR)
Artikel-Nr.:
     163-4670955
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCE36200S-2CEU-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
laborwaage sartorius
laborwaage
Hochleistungswaagen Cubis® II
Modulare, hochwertige Waagen für die Forschung und Entwicklung oder für analytische Labore. Die Cubis® II Plattform bietet ein vollständig konfigurierbares, leistungsstarkes Portfolio an Hard- und Software für Laborwaagen. Die Kombinierbarkeit von Anzeigeeinheit, Wägemodul, Windschutz und Softwarepaketen für verschiedene Anwendungen und Funktionen ermöglicht die individuelle Anpassung an alle Wägeaufgaben.


-Monolithisches Wägesystem
-Anbindung an unterschiedliche Laborinformationssysteme ohne zusätzliche Software
-Integrierte Klimasensoren
-Statuscenter für Benachrichtigungen
-Volle Datenintegrität nach ALCOA+ Prinzipien
-Unterstützt alle Anforderungen der FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11 und der EU Anhang 11-Konformität
-Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch erweitertes Prüfprotokoll und Berichtsfunktion


MCE Grundlegende Benutzeroberfläche:

-Großes, kontrastreiches TFT-Touch-Display
-Werkseitig installiertes Basisset der wichtigsten Wägeanwendungen
-Aktivierung durch Touch-Taste, berührungslos mit IR-Sensor oder Gestensensor (optional)


MCA Erweiterte Benutzeroberfläche:

-Großes 7" Farb-Touch-TFT-Display im 16:9-Format mit innovativer Benutzeroberfläche
-Werkseitig installiertes Basisset der wichtigsten Wägeanwendungen
-Verschiedenen QApp-Pakete für optionale Softwareerweiterung
-Aktivierung durch Touch-Taste, berührungslos mit IR-Sensor oder Gestensensor (optional)
-Nivellierung manuell
-Ohne Windschutz

Höhe und Gewicht sind abhängig von Waagschalengröße, Filterwaagschale und Windschutz.
Geeichte Waagen, sowie weitere Konfigurationen finden Sie im online Shop oder auf Anfrage.

Geprüfte Waage mit EG-Bauartzulassungsbescheinigung, für EU außer Frankreich.

Typ 36200S. MCE
Max. Last 36200 g
Ablesbarkeit 1 g
Wägefläche (BxT) 400 x 300 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 400 mm
Tiefe 412 mm
Höhe 126 mm
Abmessungen (BxTxH) 400 x 412 x 126 mm
Gewicht 15,8 kg
Weitere Suchbegriffe: laborwaage geeicht, Hochleistungs,Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.018,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.819,33*
€ 6.925,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.770,01*
€ 6.866,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.638,62*
€ 6.709,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.031,22*
€ 5.987,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.018,09*
€ 5.971,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.