| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4670813 Herst.-Nr.: 0309-0120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucksprüher Turn'n'Spray Der Drucksprüher ist ideal, um unterschiedlichste Flüssigkeiten gleichmäßig zu versprühen. Die praktische 360°-Sprühfunktion erlaubt es auch über Kopf zu sprühen. Der regulierbare Sprühstrahl, mit einem Düsendurchmesser von 0,8 mm, kann vom feinen Sprühnebel bis hin zum kräftigen Strahl eingestellt werden. Verlängerung für Sprühlanze 30 cm als Zubehör erhältlich.
-Medienberührte Teile PE-HD, PP, FKM, V4A -Kunststoffbehälter aus PE-HD -Sicherheitsventil zum Ausgleichen von Überdruck, max. 4 bar
Nennvolumen 1500 ml Ø 140 mm Höhe mit Verschluss 305 mm Ø Düsen 1 mm Max. Überdruck 4 bar Max. Temperaturbeständigkeit 30 °C Material HDPE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, druckpumpzerstäuber 1,5l, drucksprüher, drucksprühgerät 4 bar, Druck,Sprüher, Sprüh,Flaschen, Flasche,Sprüh, Flaschen,Sprüh, HDPE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 41,07* | € 55,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,51* | € 63,12* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 46,12* | € 68,05* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 51,73* | € 68,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,12* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|