Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Entris® II mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU | Typ: BCE4202i-1CEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.669 183
4.669 183
4.669 170
Artikel-Nr.:
     163-4669138
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     BCE4202I-1CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g satorius
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage 0,01g
Präzisionswaagen Entris® II, mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU
-Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
-Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
-Edelstahl-Waagschale
-Hervorragende Ablesbarkeit und Bedienbarkeit mit Hybrid-Touch-Display
-Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
-Direkte Datenübertragung zu angeschlossenen PCs mit USB-C- und RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
-12 integrierte Applikationen mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
-Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
-Mehrsprachige Bedienung
BCE653-Modelle mit Glasring und Deckel (nutzbare Höhe: 50 mm).
EU-Baumusterprüfbescheinigung für Frankreich (CFR) und restliche EU-Staaten (CEU).

Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie

Typ BCE4202i-1CEU
Max. Last 4200 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,005 g
Linearität ±0,006 g
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 182 x 182 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 219 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 94 mm
Abmessungen (BxTxH) 219 x 317 x 94 mm
Gewicht 6,2 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.623,61*
€ 1.721,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.795,25*
€ 1.894,50*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.401,54*
€ 2.042,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.772,05*
€ 2.077,57*
Frei Haus
ab € 2.600,07*
€ 2.731,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,05*
€ 2.430,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,45*
€ 2.417,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,65*
€ 2.355,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,93*
€ 2.081,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.574,04*
€ 1.873,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,26*
€ 1.853,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.401,54*
€ 1.667,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.