Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Entris® II mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU | Typ: BCE2201i-1CEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.669 183
4.669 183
4.669 170
Artikel-Nr.:
     163-4669114
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     BCE2201I-1CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage
präzisionswaage 0,1g
Präzisionswaagen Entris® II, mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU
-Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
-Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
-Edelstahl-Waagschale
-Hervorragende Ablesbarkeit und Bedienbarkeit mit Hybrid-Touch-Display
-Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
-Direkte Datenübertragung zu angeschlossenen PCs mit USB-C- und RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
-12 integrierte Applikationen mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
-Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
-Mehrsprachige Bedienung
BCE653-Modelle mit Glasring und Deckel (nutzbare Höhe: 50 mm).
EU-Baumusterprüfbescheinigung für Frankreich (CFR) und restliche EU-Staaten (CEU).

Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie

Typ BCE2201i-1CEU
Max. Last 2200 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,05 g
Linearität ±0,06 g
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 182 x 182 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 219 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 94 mm
Abmessungen (BxTxH) 219 x 317 x 94 mm
Gewicht 6,2 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.293,88*
€ 1.369,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,65*
€ 1.507,08*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.121,23*
€ 1.625,20*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.422,89*
€ 1.653,70*
Frei Haus
ab € 2.088,23*
€ 2.178,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,20*
€ 1.933,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,98*
€ 1.923,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,14*
€ 1.880,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,95*
€ 1.665,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.259,96*
€ 1.499,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,81*
€ 1.482,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.121,23*
€ 1.334,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.