Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Entris® II mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU | Typ: BCE1202i-1CEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.669 183
4.669 183
4.669 170
Artikel-Nr.:
     163-4669106
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     BCE1202I-1CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g satorius
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage 0,01g
Präzisionswaagen Entris® II, mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU
-Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
-Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
-Edelstahl-Waagschale
-Hervorragende Ablesbarkeit und Bedienbarkeit mit Hybrid-Touch-Display
-Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
-Direkte Datenübertragung zu angeschlossenen PCs mit USB-C- und RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
-12 integrierte Applikationen mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
-Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
-Mehrsprachige Bedienung
BCE653-Modelle mit Glasring und Deckel (nutzbare Höhe: 50 mm).
EU-Baumusterprüfbescheinigung für Frankreich (CFR) und restliche EU-Staaten (CEU).

Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie

Typ BCE1202i-1CEU
Max. Last 1200 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,005 g
Linearität ±0,006 g
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 182 x 182 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 219 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 94 mm
Abmessungen (BxTxH) 219 x 317 x 94 mm
Gewicht 6,2 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.384,23*
€ 1.466,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.519,79*
€ 1.613,86*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.192,79*
€ 1.739,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.499,97*
€ 1.770,40*
Frei Haus
ab € 2.209,37*
€ 2.329,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,97*
€ 2.070,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.728,50*
€ 2.056,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,86*
€ 2.006,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,47*
€ 1.774,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.342,32*
€ 1.597,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,33*
€ 1.577,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.192,79*
€ 1.419,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.