Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Injekt® Solo 2-teilig


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Einmalspritzen Injekt® Solo 2-teilig
Einmalspritzen Injekt® Solo 2-teilig
Artikel-Nr.:
     163-4666001
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9202990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritze lock
Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
-Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 20 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 1 ml
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Nein
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.