Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Lab-Marker Securline®


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faserschreiber Lab-Marker Securline®
Faserschreiber Lab-Marker Securline®
Artikel-Nr.:
     163-4665487
Hersteller:
     VmP Vertrieb
Herst.-Nr.:
     1400-20-PDC-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschreiber Lab-Marker Securline®
Zur dauerhaften Kennzeichnung von Laborgeräten aus Kunststoff, Metall und Porzellan. Schreibt auch bei feuchter Oberfläche der Laborgeräte.


-Permanente, schnell trocknende Tinte
-Feine Spitze

Max. Strichstärke 1,00 mm
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, fasermaler 1mm schwarz, labormarker, fasermaler schwarz, Schreibstifte, Filzschreiber, Textmarker, Labor,Marker, Stifte, Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,23*
€ 53,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.