Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumsparkanister HDPE elektrisch leitfähig mit Gewindestutzen | Nennvolumen: 10000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumsparkanister HDPE elektrisch leitfähig mit Gewindestutzen | Nennvolumen: 10000 ml
Raumsparkanister HDPE elektrisch leitfähig mit Gewindestutzen | Nennvolumen: 10000 ml
Artikel-Nr.:
     163-4665333
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0435-2105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Flachmann-Kanister
Raumsparkanister
kunststoff absperrhahn 1/2"
Raumsparkanister, PE-HD, elektrisch leitfähig, mit Gewindestutzen
Schwarz. Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen.


-Antistatisch
-Oberflächenwiderstand < 105 Ohm
-Platzsparend aufgrund seiner schmalen Breite
-Erdung mittels Antistatik-Set (als Zubehör erhältlich)
-Mit Gewindestutzen 3/4"
-Elektrisch leitfähiger Ablasshahn StopCock PA (als Zubehör erhältlich)

Nennvolumen 10000,0 ml
Breite 125,0 mm
Tiefe 335,0 mm
Höhe 335,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 125 x 335 x 335 mm
Material PE-HD
Anschluss Gewindeanschluss
Weitere Suchbegriffe: flachmann kanister, bürkle raumsparkanister, HDPE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 57,50*
€ 73,27*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 59,55*
€ 76,75*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 80,61*
€ 8,50*
ab € 72,09*
€ 91,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0525-1100
ab € 22,72*
Zubehör
Bürkle
5602-1000
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.