Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter PP | Farbe: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter PP | Farbe: grau
Entsorgungsbehälter PP | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     163-4664542
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     04128-Y25-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Entsorgungsbehälter, PP
Mit zwei vernickelten Metallbügeln zum Tragen und zum Festklemmen des Deckels.

Farbe grau
Volumen 23 l
Abmessungen (Ø x H) 350 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftonne, kunststofftonne 23l, kunststofftonne, kunststofftonne grau, Behälter,Entsorgungs, Abfall,Behälter, Entsorgungs,Behälter, Abfall,Sammler, Aufbewahrungs,Tonnen, Müllentsorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.