| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4661425 Herst.-Nr.: BLLS70 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reinraum-Handschuhe BioClean MAXIMAä, Latex, steril -Schutz bis zu den Schultern -Puderfrei -AQL-Wert 1,5 -Texturiert -Handspezifisch -Gut geeignet zum Double-Gloving -Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika -Gute Chemikalienbeständigkeit -Kompatibel mit ISO-Klasse 4 -Farbe: natur -Karton mit 10 Beuteln à 10 Paar
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich.
Verpackung: 1 Paar pro Kunststoffbeutel, 1 Kunststoffbeutel pro partikelfreiem EasyTearä Beutel, 10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel, 10 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel
Handschuhgröße 7 Länge 600 mm Farbe natur Steril Ja Material Latex Puderfrei Ja Reinraumgeeignet Ja AQL 1,50 Innenausführung puderfrei Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuhe grösse 7, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Reinraum,Handschuhe, plastikbeutel |
| | |
| |