| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4661384 Herst.-Nr.: BLA302-M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reinraum-Handschuhe BioClean LEGIONä, Latex -Schutz bis zu den Ellenbogen -Beidhändig tragbar -Puderfrei -AQL-Wert 1,5 -Texturiert -Gut geeignet zum Double-Gloving -Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika -Gute Chemikalienbeständigkeit -Kompatibel mit ISO-Klasse 5 -Farbe: natur -Karton mit 10 Beuteln à 100 Stück
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich.
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem Kunststoff-Innenbeutel, 1 Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel, 10 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel
Handschuhgröße M Länge 400 mm Farbe natur Material Latex Puderfrei Ja Reinraumgeeignet Ja AQL 1,50 Innenausführung puderfrei Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gr. m, gummi handschuh, reinraumhandschuh latex, Reinraum,Handschuhe, Latex |
| | |
| |