Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterabzüge Typ Ascent™ Max | Typ: ADC-5C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterabzüge Typ Ascent™ Max | Typ: ADC-5C1
Filterabzüge Typ Ascent™ Max | Typ: ADC-5C1
Artikel-Nr.:
     163-4658990
Hersteller:
     esco
Herst.-Nr.:
     2040069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterabzug
filterabzug esco
filterabzug
Filterabzüge Typ Ascentä Max
Energieeffizienter Filterabzug im Umluftbetrieb. Ein Anschluss an eine Abluftanlage ist nicht erforderlich.
-Premium Qualität in robuster Metallausführung
-Normenkonform zur AFNOR NFX 15-211
-Einfacher Filtertausch
-Durchschnittliche Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,4m/s
-Mikroprozessor Steuerung mit LCD-Display, Strömungsalarm und Uhr
-Arbeitsraumbeleuchtung >1000 Lux
-Abgeschrägte, rahmenlose Frontscheibe mit Schiebefunktion
-Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
-Antimikrobielle ISOCIDEä-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
-Edelstahl Arbeitsfläche

Modelvarianten:
Modell Typ B: Vorfilter, Hauptfilter (Aktivkohle, verschiedene Filtertypen verfügbar)
Modell Typ C: Vorfilter, Hauptfilter (Aktivkohle, verschiedene Filtertypen verfügbar), Sekundärfilter (Aktivkohle, verschiedene Filtertypen verfügbar)
Modell Typ E: Vorfilter, Hauptfilter (Aktivkohle, verschiedene Filtertypen verfügbar), Sekundärfilter (HEPA-Filter)

Optionen auf Anfrage:
Filter, Untergestell, Steckdose, VOC-Sensor, Wartungsvorrichtung, Schwanenhals-Wasserhahn, Auffangwannen aus PP, Inbetriebnahme

Zum Betrieb müssen die Hauptfilter und der Sekundärfilter (Modell Typ C) separat bestellt werden.

Typ ADC-5C1
Größe 1,5 m
Abmessungen außen (B x T x H) 1645 x 736 x 1455 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 1575 x 596 x 765 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff,Arbeitsplätze, Arbeitsplätze,Gefahrstoff, Abfallwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.418,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.149,28*
€ 8.507,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.057,20*
€ 8.398,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.818,17*
€ 8.113,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.035,66*
€ 7.182,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.432,09*
€ 6.464,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.418,15*
€ 6.447,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.