Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 25 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 25 x 150 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 25 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658120
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 25x200
reagenzglas
reagenzglas 150mm
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 25,0 mm
Länge: 150 mm
Abmessungen (ØxL): 25 x 150 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 1.1 - 1.2 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,67*
€ 46,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.