| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4655336 Herst.-Nr.: 0030524101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deep-well-Platten Protein LoBind, 96/384-well, PP Protein LoBind Platten sind speziell für die Proteomik und andere Bereiche der Proteinforschung konzipiert. Geeignet für Aufbereitung oder Lagerung von Protein-, Peptid- oder Antikörperproben, enzymatische Assays, Lagerung von Virus-Stammlösungen oder Zellsuspensionen und Probenbearbeitung in der Toxikologie.
-Kontrastreiche, alphanumerische Beschriftung -Rand weiß oder gelb -Abgerundetes RecoverMax®-Well-Design -Erhöhte Well-Rahmen für zuverlässiges Verschließen -PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
Anzahl Wells 384 Nennvolumen 200,0 µl Material PP Farbe weiß RNase/DNase-frei Ja Verpackung 5 Beutel à 8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HTS-Mikrotiterplatten, Mikro-Platte, Mikroplatte, Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, deep well-platte, Platte 96-well, 384-well, Platten 96-well, 384-well, Lagerplatten, Deep-well-Platten Protein LoBin |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 688,59* | € 777,08* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 841,29* | € 949,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Pakete (ab € 21,03225* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|