| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4652620 Herst.-Nr.: 213901706 EAN/GTIN: 4032051303539 |
| |
|
| | |
| Messzylinder DURAN®, hohe Form, Klasse A, blau graduiert Justiert auf IN. Mit Ausguss, Hauptpunkte-Ringteilung und Sechskantfuß. DIN EN ISO 4788. Inkl. Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung. Die Chargenzertifikate finden Sie auf der Webseite des Herstellers als Download.
Nennvolumen 50 ml Teilung 1,0 ml Toleranz 0.5 ml Höhe 196 mm Form hoch Farbe Graduierung blau Mit Ausguss Ja Norm DIN EN ISO 4788 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mischzylinder duran, mischzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 9,09* | € 12,96* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 9,705* | € 15,265* | | | | Lager 163 | | | | 2 | | € 18,90* | ab € 8,07* | € 15,59* | | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 11,73* | € 16,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|