Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter für Bieranalyse qualitativ | Typ: Faltenfilter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filter für Bieranalyse qualitativ | Typ: Faltenfilter
Filter für Bieranalyse qualitativ | Typ: Faltenfilter
Artikel-Nr.:
     163-4006209
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DF2555320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Bieranalyse
Filterpapier Faltenfilter
Filter für Bieranalyse, qualitativ
Empfohlen für brautechnische Analysemethoden zur Filtration und Bestimmungen auf der Grundlage der MEBAK (Mitteleuropäische Brautechnische Analysekommision).

-Mittelschnell
-Gekörnte Oberfläche

Weitere Größen auf Anfrage.

Typ Faltenfilter
Ø 320 mm
Gewicht g/m2 75
Filtrationszeit nach Herzberg 110 s
Dicke 0.17 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
193
€ 12,95*
ab € 35,40*
€ 48,48*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 33,73*
€ 50,91*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,91*
€ 60,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,30*
€ 59,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.