Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGrade™ S mit transparentem Boden | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGrade™ S mit transparentem Boden | Anzahl Wells: 96
Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGrade™ S mit transparentem Boden | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-4000262
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781671
EAN/GTIN:
     4033378444745
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGradeä S, mit transparentem Boden
BRANDplates® Mikrotiterplatten werden unter Reinraumbedingungen der ISO Klasse 7 gefertigt. Dadurch ist selbst bei nicht sterilisierten Platten ein Höchstmaß an Reinheit gewährleistet.
Unbehandelte Oberfläche. Sterilisiert durch ß-Bestrahlung. Diese Platten sind besonders geeignet für bakteriologische Assays.


-Steril
-Einzeln verpackt
-Graue oder erhabene alphanumerische Codierung
-ANSI/SLAS Format

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 330 µl
Material PS
Farbe schwarz
Bodenform Wells flach
Steril Ja
Mit Deckel Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, brand mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 479,86*
€ 554,13*
Lager 163
Frei Haus
ab € 459,32*
€ 583,69*
Frei Haus
ab € 546,81*
€ 662,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 583,69*
€ 694,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 582,35*
€ 693,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 573,03*
€ 681,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 497,04*
€ 591,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 459,32*
€ 546,59
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 9,1864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.