Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder aus PP 50 ml mit blauer Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder aus PP 50 ml
Messzylinder aus PP 50 ml
Artikel-Nr.:
     162-00490609
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     648081
EAN/GTIN:
     4250026808760
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder

Hochwertiger, stabiler Messzylinder in hoher Form mit einer Skala bis 50 ml

 

  • nach DIN 12680
  • Klasse B
  • Toleranz +/- 0,5 ml
  • Gedruckte blaue Skala mit 1-ml-Teilung
  • stabiler Sechseck-Standfuß
  • Autoklavierbar bis 121°C
  • Bei kurzer Einwirkzeit gegen fast alle Chemikalien beständig
Ideal für den Einsatz überall da, wo Flüssigkeiten mit höherer Genauigkeit als mit Meßbechern abgemessen werden müssen. 

 

 

Abmessungen

Höhe mit Fuß:  190 mm

Durchmesser innen/außen: 23/25 mm

Größter Durchmesser Fuß: 70 mm

Gewicht: 26 g

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0592*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1092*
€ 8,4599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3492*
€ 7,5555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8192*
€ 6,9248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2792*
€ 6,2822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8592*
€ 5,7824
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0592*
€ 4,8304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.