Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Trichter aus PE-HD, 40 cm Durchmesser 12.500 ml Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Trichter 40 cm Durchm.
Fass-Trichter 40 cm Durchm.
Artikel-Nr.:
     162-00404050
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     42294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter

Mit diesem robusten und hochwertigen Fasstrichter mit 400 mm Durchmesser aus PE-HD füllen Sie auch aus großen oder in große Gebinde sicher um.

Abmessungen:
Durchmesser oben: 400 mm
Höhe gesamt: 365 mm
Durchmesser Auslauf: 42 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,4197*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,9169*
€ 80,8211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,8169*
€ 78,3221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,9397*
€ 71,3282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,2997*
€ 69,3766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,4197*
€ 67,1394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.