Bodenlüfter im Set mit höhenverstellbarem Stehventilator Silber mit 3 Stufen
Dieses trendige Ventilatoren Set bestehend aus Bodenventilator und Standventilator in Silber bringt Ihnen schnell kühle Luft an den warmen Tagen im Jahr.
Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem leistungsstarken Standventilator und Bodenventilator oder effektiven "Windmaschinen" sind, liegen Sie mit diesem Ventilator Set voll im Trend.
Der Bodenlüfter verfügt über einen einstellbaren Winkel von 130 Grad und der Stehventilator über 20 Grad. Zusätzlich oszilliert der Standventilator im 85 Grad Winkel. Das heißt er bewegen sich hin und her und verteilen so eine angenehme Brise im gesamten Raum. Selbstverständlich lässt sich der Ventilator auch so einstellen, dass er die Luft nur in eine Richtung bläst. So können Sie sie ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und Einstellen.
Angeschlossen werden die Ventilator jeweils durch ein Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240V. Für frischen Wind und Erfrischung sorgen ein leistungsstarker Motor mit 80 Watt beim Bodenventilator und 50 Watt beim Standventilator, sowie jeweils drei einstellbare Lüfter Stufen mit Leistungen von 900-1100-1200/1250 U/m.
Der Bodenventilator hat einen Luftstrom von 7110 m³/ Stunde und der Standlüfter von 3559 m³/Stunde. Damit sind sie gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer oder das Wohnzimmer und haben einem Geräuschpegel von 61,3 dB beim Bodenventilator und 64,3 dB beim Standventilator.
Standventilator:
* Durchmesser: 40 cm
* Luftstrom: 3559 m³/Stunde
* Höhenverstellbar: 85-128 cm
* Geräuschpegel: 64.3 dB
* Leistung: 50 Watt
Bodenventilator:
* Durchmesser: 45cm
* Luftstrom: 7110 m³/Stunde
* Geräuschpegel: 62,3 dB
* Leistung: 80 Watt
So kann der nächste Sommer kommen!
Auch zu finden unter: Stehventilator, Ventilator leise, Zimmerventilator, Standventilator leise, Gebläse