Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm
Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm
Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm
Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm
Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm
Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm
Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm
Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm
Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm
Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-VES5841
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     VES5841
EAN/GTIN:
     4260768179288
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set

Schreibtisch Ventilator Kabellos 2er SET Akku & USB, Ø16,5cm

Mit dem kabellosen und kompakten USB-Lüfter ist Kühlung immer in Reichweite!

Er ist sogar mit einer Schwenkfunktion ausgestattet und mit nicht weniger als 4 Geschwindigkeitsstufen, wodurch er perfekt auf Ihren Schreibtisch passt, wenn Sie im Home Office sind. Es lässt sich einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen.

Der USB-Lüfter ist einfach aufzuladen und läuft bei voller Ladung 9 Stunden am Stück durch. Dank seiner kompakten Größe können Sie ihn überallhin mitnehmen. Stellen Sie ihn während der Arbeit auf Ihren Schreibtisch oder nehmen Sie ihn mit in Ihren Garten, wenn Sie mal eine Pause brauchen.

Die Schwenkfunktion des Lüfters sorgt für eine bessere Kühlung des Raums, in dem Sie sich befinden, da die Luft umherbewegt wird, anstatt direkt auf Sie gerichtet zu wehen. Da der USB-Lüfter außerdem über 4 Geschwindigkeitsstufen verfügt, wird es nie zu kalt sein und Sie können die Geschwindigkeit nach Wunsch einstellen.

Dank seiner kompakten Größe können Sie den Ventilator überall aufstellen und sogar mitnehmen, wenn Sie außerhalb des Büros arbeiten. Sie benötigen keine Steckdose – stecken Sie einfach das USB-Kabel in den USB-Eingang Ihres Computers oder Autos, um den Lüfter zu laden. Es dauert 4,5 Stunden, um den Lüfter vollständig aufzuladen, was eine Nutzung von 9 Stunden am Stück ermöglicht. Das bedeutet, dass Sie den Ventilator sogar mit in den Park, an den Strand oder in Ihren Garten nehmen können.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 28 cm Breite: 15 cm
Durchmesser Ventilator:
16,5
Leistungsstufen:
4
Oszillierend:
Ja
Geräuschpegel:
58 dB
Einstellbarer Winkel:
20 Grad
Farbe:
Weiß
Überhitzungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Tischventilator, USB Ventilator, schreibtisch-garnitur weiss, akku ventilator, Tisch-ventilator, Windmaschine, Winderzeuger, Zimmerventilator, Zimmer-lüfter, Tischlüfter, für, Büro, Babyzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, tragbarer, USB, Anschluß, Mini, klein-er, sehr, leise, batterie-betrieben, mit, unterwegs, Zelt, Outdoor, ab-kühlen, Wohnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,94*
€ 72,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,39*
€ 71,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,48*
€ 66,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,21*
€ 58,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8131
ab € 50,19*
Sonstiges
DOMO
DO8138
ab € 17,17*
Sonstiges
DOMO
DO8139
ab € 23,77*
Sonstiges
Tristar
VE-5923
ab € 16,01*
Sonstiges
Tristar
VE-5931
ab € 21,82*
Sonstiges
Tristar
VE-5953
ab € 41,93*
Sonstiges
Tristar
VE-5966
ab € 29,66*
Sonstiges
Tristar
VE-5967
ab € 14,23*
Sonstiges
Tristar
VE-5970
ab € 36,63*
Sonstiges
Tristar
VE-5978
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.