| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-TC78009N Herst.-Nr.: TC78009N EAN/GTIN: 5410329670665 |
| |
|
| | |
| Ölradiator mit Rollen, 9 Rippen 3 Heizstufen 2000 Watt, 59x40cm Bereiten Sie sich auf die kalten Wintertage vor! Dieser Perel Ölradiator ist dank seiner kompakten Abmessungen mit ca. 40,5 x 59,5 x 12 cm, den vier Rollen und dem Griff an der Oberseite praktisch überall einsetzbar und somit ideal nutzbar als mobile Zusatzheizung im Wohnraum, im Schlaf- und Arbeitszimmer oder beim Camping. Der ölgefüllte Heizkörper hat neun Rippen und eine maximale Leistung von 2000 Watt. Der Vorteil eines Ölradiators besteht darin, dass das Öl im Inneren lange Zeit warm bleibt und Sie daher auch besonders lange die Wärme genießen können. Da das Öl im Elektro Radiator nicht gewechselt zu werden braucht, können Sie ihn jederzeit benutzen. Dank der gefalzten Rippen ist das Risiko von Undichtigkeiten minimal. Der Betrieb der Raumheizung ist denkbar einfach. Das Heizgerät verfügt über einen Ein-/Ausschalter sowie einen einstellbaren Thermostaten. Mit den drei Heizstufen von 800 Watt, 1200 Watt und 2000 Watt können Sie Ihre individuelle "Wohlfühl-Wärme" komfortabel einstellen. Anhand der Kontrolllampe können Sie jederzeit feststellen, ob der Radiator noch eingeschaltet ist. Dank Überhitzungsschutz schaltet sich die elektrische Heizung automatisch aus, wenn sie zu heiß wird. Dank des seitlich angebrachten "Kabelmanagement Systems" lässt sich das ca. 140 cm lange Kabel platzsparend aufwickeln. Eine integrierte Kippsicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem sich die Radiator Heizung automatisch abschaltet, falls sie versehentlich umkippt. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | Höhe: 59,5 cm -Breite: 40,5 cm -Tiefe: 12 cm | Schutzart: | IP 20 | Einsatzbereich: | Nur für Innenräume | Ein / Aus Schalter: | Mit Ein-/Ausschalter | Besonderheit: | Mit Rollen | Abschalten: | Automatische Abschaltung bei Umkippen | Leistung: | 2000 Watt | Überhitzungschutz: | Mit Überhitzungsschutz | Heizstufen: | 3 Heizstufen: 800 Watt - 1200 Watt - 2000 Watt | Thermostat: | Mit regelbarem Thermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standheizungen, Heizungen, Zusatzheizungen, Raumheizungen, Elektroheizungen, Heizkörper, Heizgeräte, Radiator, Elektroradiator, Heizofen, elektrische, mobile, mit, Rollen, Thermostat, für, fürs, Garage, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Wohnmobil, Garagenheizung |
| | |
| |