Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- & Deckenstrahler 2er SET 1 flammig schwenkbar Weiß matt 10x10xcm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wand- & Deckenstrahler 2er SET 1 flammig schwenkbar Weiß matt 10x10xcm
LED Wand- & Deckenstrahler 2er SET 1 flammig schwenkbar Weiß matt 10x10xcm
LED Wand- & Deckenstrahler 2er SET 1 flammig schwenkbar Weiß matt 10x10xcm
LED Wand- & Deckenstrahler 2er SET 1 flammig schwenkbar Weiß matt 10x10xcm
LED Wand- & Deckenstrahler 2er SET 1 flammig schwenkbar Weiß matt 10x10xcm
LED Wand- & Deckenstrahler 2er SET 1 flammig schwenkbar Weiß matt 10x10xcm
LED Wand- & Deckenstrahler 2er SET 1 flammig schwenkbar Weiß matt 10x10xcm
LED Wand- & Deckenstrahler 2er SET 1 flammig schwenkbar Weiß matt 10x10xcm
Artikel-Nr.:
     1609-R82151S131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R82151S131
EAN/GTIN:
     4260688151517
Suchbegriffe:
LED
Strahler-Leiste
Spot-Leiste
Licht-spots

LED Wand- & Deckenstrahler 2er SET 1 flammig schwenkbar Weiß matt 10x10xcm

Zeitlos moderner Wandstrahler im 2er SET, diese zeitgemäße Wandleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Mit dem modernen Wandspot erhalten Sie eine individuelle Beleuchtung in Ihrem Wohnraum oder Ihrem Flur. Das puristische Design passt sich perfekt jedem zeitgemäßen Einrichtungsstil an.

Dank des eleganten Designs aus Weiß mattem Metall mit weißer Acryl Abdeckung ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Der Spot ist schwenkbar, so dass Sie den Strahler Ihren Wünschen entsprechend individuell ausrichten können. Das Wandschild hat eine Abmessung von 10×10 cm.

Die Wandleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Wandstrahler setzt Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene, als Multitalent kann er an der Decke und Wand montiert werden.

Dieser Wandstrahler leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Jeder Spot ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 4 Watt, 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt.

Auch zu finden unter: LED, Lampen, Leuchten, Wandbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Innenwandlampen, Innenwandbeleuchtung, Wandspots, Wandstrahler, Strahler, Spots, Punktstrahler, Deckenspots, Deckenstrahler, Lichtspots, Spotlampen, mit, für, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro, Flur, schwenkbar, matt, Metall, Weiß, modern, elegant, innen,
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,345 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,59*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
802400107
€ 13,39*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM101
€ 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.