Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Metall Chrom, 30cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Metall Chrom, 30cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Metall Chrom, 30cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Metall Chrom, 30cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Metall Chrom, 30cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Metall Chrom, 30cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Metall Chrom, 30cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Metall Chrom, 30cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Metall Chrom, 30cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-R82132S106
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R82132S106
EAN/GTIN:
     4260688156345
Suchbegriffe:
LED
Strahler-Leiste
Spot-Leiste
Licht-spots

LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Metall Chrom, 30cm breit

Diese Deckenleuchte im praktischen 2er SET besticht durch ihre harmonische Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie ist eine schicke Design Deckenleuchte, die als zeitgemäßer, 2-flammiger Deckenstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht.

Das raffinierte Design und der Chrom polierte Korpus der 30 x 13cm großen Deckenlampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause. Die dreieckigen Spots mit Abdeckungen in Kristalloptik erzeugen eine effektreiche Beleuchtung. Diese ergänzen das exklusive Erscheinungsbild der Deckenlampe perfekt und sorgt für interessante Lichtspiele. Die Spots lassen sich über die eingebauten Gelenk individuell einstellen und ausrichten.

Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach klassischen Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen?
Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Spot ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von 4,5 Watt, 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 30 cm, Durchmesser: 8 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 9 cm – Breite: 8,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,365 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,32*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,71*
€ 101,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,14*
€ 97,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,21*
€ 91,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,34*
€ 80,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
8710S10207
€ 63,03*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R82152S107
€ 65,73*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1004208N
€ 26,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.