| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R62932001 Herst.-Nr.: R62932001 EAN/GTIN: 4017807383737 |
| |
|
| | |
| Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 40x40cm Weiß IP44 Diese vielseitige LED Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die eckige Deckenlampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem ansprechenden, zeitlosen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihren Räumen. Die flache Deckenschale hat eine Höhe von nur 3cm und lässt sich mit 40x40cm prima an Decke oder Wand montieren. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreies und gleichmäßig helles Licht und komplettiert das harmonische Erscheinungsbild. Die Deckenleuchte CAMILLUS kann Ihren Wohnbereich optimal in Szene setzen, denn die Leuchte beeindruckt mit einem Mix aus Modernität und Geradlinigkeit. Durch die zeitlose Optik und das flache Design eröffnen sich zahlreiche Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Neben einer Platzierung im Flur oder Wohnzimmer, eignet sich die CAMILLUS durch ihre Schutzart IP44 ebenfalls optimal für eine Anbringung im Badezimmer, um so eine traumhafte Wellness-Oase zu schaffen. Über den integrierten SWITCH Dimmer können per herkömmlichen Lichtschalter zusätzlich drei verschiedene Helligkeitsstufen ausgewählt werden. Durch die Abstufung der Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% kann die Leuchte damit verschiedenen Bedürfnissen angepasst werden. Ausgestattet mit einem fest verbauten 22 Watt LED Modul erstrahlt die große Leuchte bei voller Stärke mit 2700 Lumen und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung auch für größere Räume. Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 3 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 22 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,775 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, bad-deckenleuchte ip44, LED, Lampen, Deckenlampen, Deckenleuchte, Wandlampen, Badbeleuchtungen, Küche, Kücheninsel, Kochinsel, für, fürs, über, die, Badezimmer, geeignet, Bad, Spiegel, Dimmer, dimmbar, große, eckig, Gäste, WC, Badspiegel, Schminkbeleuchtung, schöne, IP44, Küchendeckenlampen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 55,74* | € 68,30* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 55,72* | € 73,15* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 66,88* | € 86,29* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 71,39* | € 92,00* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 85,80* | € 108,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|